€ 362,70/ stukexcl. btw
€ 438,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Serie | Rectuflex |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 19 mm |
Inwendige diameter | 12 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 7.5 m |
Draadtype poort | Taper ( R ) |
Aansluiting | 1/2 |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 8 bar |