Eriks
PARKER

PARKER Slang Rectulastic PU L=6m 1/4" 5x8

  • ERIKS:11194190
Image 1
Gespiraliseerde slang als pnuematische smeer- of persluchtleiding voor band- en montagewerk, robots, laboratoria, persluchtgereedschap, e.d.
Temperatuur -40 ° C tot +85° C. Uitvoering polyurethaan (PA12), blauw. Knikbestendig en slijtvast. Olie- en benzinebestendig.
Aan beide zijden wartelende buitendraadnippel, voorzien van een kunststof antiknikhuls.
Opslaan in lijst

€ 90,35/ stukexcl. btw

€ 109,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
Rectuflex
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
6 m
Draadtype poort
Parallel (G)
Aansluiting
1/4
Met koppelingen
Ja
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar