€ 142,03/ stukexcl. btw
€ 171,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Serie | Rectuflex |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 15.5 mm |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Kleur | Blauw |
Max. werklengte | 3 m |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Aansluiting | 3/8 |
Met koppelingen | Ja |
Max. werkdruk bij 20 °C | 8 bar |