Eriks
PARKER

PARKER Flowschakelaar Type: 8112 Serie: ESW/EF7731112221 Water Materiaal meetbuis: Borosilicaatglas Meetbereik: van 4 tot 50 l/min Binnendraad (BSPP) Nylon glasversterkt 1" (25)

  • ERIKS:12036138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor het meten van hoeveelheden water.
  • Weergave van de flow.
  • Schakelen bij een ingestelde flow.
Bijzonderheden

  • VA meetprincipe met veer belasting.
  • Simpele kunststof constructie.
  • Inbouw willekeurig.
  • Universeel bi stabiel reedcontact.
Opslaan in lijst

€ 893,50/ stukexcl. btw

€ 1.081,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
ESW
Type
8112
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Inwendige veer
Ja
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
5.0 %
Meetbereik
van 4 tot 50
Meeteenheid
l/min
Materiaal aansluiting
Nylon glasversterkt
Materiaal huis
Nylon glasversterkt
Materiaal meetbuis
Borosilicaatglas
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Acetaal
Materiaal veer
Roestvaststaal
Materiaal vlottervanger
Nylon glasversterkt
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 5 tot 60 °C
DN
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm