€ 907,50/ stukexcl. btw
€ 1.098,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Serie | ESL |
Type | 8110 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingschakelaar |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Inwendige veer | Ja |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1" (25) |
Kalibratie | Olie |
Nauwkeurigheid | 5.0 % |
Meetbereik | van 5 tot 100 |
Meeteenheid | l/min |
Materiaal aansluiting | Nylon glasversterkt |
Materiaal huis | Nylon glasversterkt |
Materiaal meetbuis | Borosilicaatglas |
Afdichting | NBR |
Materiaal vlotter | Acetaal |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal vlottervanger | Borosilicaatglas |
Aantal contacten | 1 |
Type contact | Reedcontact |
Schakelvermogen | 300V / 2,5 A / 100 W (res) 70 W (ind) |
Elektrische aansluiting | Stekker EN 175301-803 type A |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 10 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 80 °C |
DN | 1" (25) |
A | 196 mm |
B | 40 mm |
C | 60 mm |
E | 20 mm |
SW | 42 mm |