Eriks
PARKER

PARKER Flowschakelaar Type: 8110 Serie: ESL/EF7731110121 Olie Materiaal meetbuis: Borosilicaatglas Meetbereik: van 1 tot 15 l/min Binnendraad (BSPP) Nylon glasversterkt 1" (25)

  • ERIKS:13461229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 882,50/ stukexcl. btw

€ 1.067,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
ESL
Type
8110
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingschakelaar
Montage
Horizontaal en vertikaal
Inwendige veer
Ja
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Kalibratie
Olie
Nauwkeurigheid
5.0 %
Meetbereik
van 1 tot 15
Meeteenheid
l/min
Materiaal aansluiting
Nylon glasversterkt
Materiaal huis
Nylon glasversterkt
Materiaal meetbuis
Borosilicaatglas
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Acetaal
Materiaal veer
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal vlottervanger
Borosilicaatglas
Aantal contacten
1
Type contact
Reedcontact
Schakelvermogen
300V / 2,5 A / 100 W (res) 70 W (ind)
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 5 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 80 °C
DN
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm