Eriks
PARKER

PARKER Flowmeter Type: 8184 Serie: LF802453 Lucht Materiaal meetbuis: Grillon TR55 Meetbereik: van 60 tot 330 l/min Buitendraad (BSPT) Grillon TR55 3/4" (20)

  • ERIKS:12036152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 246,50/ stukexcl. btw

€ 298,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
LF
Type
8184
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPT)
Maat procesaansluiting
3/4" (20)
Kalibratie
Lucht
Nauwkeurigheid
2.0 %
Meetbereik
van 60 tot 330
Meeteenheid
l/min
Materiaal aansluiting
Grillon TR55
Materiaal huis
ABS
Materiaal meetbuis
Grillon TR55
Materiaal vlotter
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal vlottervanger
ABS
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
G
3/4" (20)
A
188 mm
B
40 mm
E
14 mm