Eriks
PARKER

PARKER Flowmeter Type: 8182 Serie: LF802414 Water Materiaal meetbuis: Grillon TR55 Meetbereik: van 2 tot 22 l/min Buitendraad (BSPT) Grillon TR55 3/4" (20)

  • ERIKS:11814797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 238,00/ stukexcl. btw

€ 287,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
LF
Type
8182
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Vertikaal
Inwendige veer
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPT)
Maat procesaansluiting
3/4" (20)
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
2.0 %
Meetbereik
van 2 tot 22
Meeteenheid
l/min
Materiaal aansluiting
Grillon TR55
Materiaal huis
ABS7020
Materiaal meetbuis
Grillon TR55
Materiaal vlotter
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal vlottervanger
ABS
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
G
3/4" (20)
A
188 mm
B
40 mm
E
14 mm