€ 238,00/ stukexcl. btw
€ 287,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Serie | LF |
Type | 8182 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Maat procesaansluiting | 3/4" (20) |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 2.0 % |
Meetbereik | van 2 tot 10 |
Meeteenheid | l/min |
Materiaal aansluiting | Grillon TR55 |
Materiaal huis | ABS7020 |
Materiaal meetbuis | Grillon TR55 |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal vlottervanger | ABS |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 10 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
G | 3/4" (20) |
A | 188 mm |
B | 40 mm |
E | 14 mm |