€ 259,50/ stukexcl. btw
€ 314,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Serie | LF |
Type | 8182 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Vertikaal |
Inwendige veer | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 2.0 % |
Meetbereik | van 0.06 tot 0.55 |
Meeteenheid | l/min |
Materiaal aansluiting | Grillon TR55 |
Materiaal huis | ABS7020 |
Materiaal meetbuis | Grillon TR55 |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal vlottervanger | ABS |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 10 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
G | 1/4" (8) |
A | 188 mm |
B | 40 mm |
E | 14 mm |