Eriks
PARKER

PARKER Flowmeter Type: 8122 Serie: EFW7731113220 Water Materiaal meetbuis: Borosilicaatglas Meetbereik: van 5 tot 100 l/min Binnendraad (BSPP) Nylon glasversterkt 1" (25)

  • ERIKS:11814785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Voor het meten van hoeveelheden water.
  • Weergave van de stroming.
Bijzonderheden

  • VA meetprincipe met veerbelasting.
  • Kunststof constructie.
  • Inbouw willekeurig.
Opslaan in lijst

€ 470,50/ stukexcl. btw

€ 569,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
EFW
Type
8122
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Horizontaal en vertikaal
Inwendige veer
Ja
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Kalibratie
Water
Nauwkeurigheid
5.0 %
Meetbereik
van 5 tot 100
Meeteenheid
l/min
Materiaal aansluiting
Nylon glasversterkt
Materiaal huis
Nylon glasversterkt
Materiaal meetbuis
Borosilicaatglas
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Acetaal
Materiaal veer
Roestvaststaal
Materiaal vlottervanger
Nylon glasversterkt
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 5 tot 60 °C
G
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm