€ 470,50/ stukexcl. btw
€ 569,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Serie | EFW |
Type | 8122 |
Uitvoering | VA Vlotter doorstromingsmeter |
Montage | Horizontaal en vertikaal |
Inwendige veer | Ja |
Procesaansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1" (25) |
Kalibratie | Water |
Nauwkeurigheid | 5.0 % |
Meetbereik | van 2 tot 30 |
Meeteenheid | l/min |
Materiaal aansluiting | Nylon glasversterkt |
Materiaal huis | Nylon glasversterkt |
Materiaal meetbuis | Borosilicaatglas |
Afdichting | NBR |
Materiaal vlotter | Acetaal |
Materiaal veer | Roestvaststaal |
Materiaal vlottervanger | Nylon glasversterkt |
Met naaldafsluiter | Nee |
Max. druk | 10 bar |
Explosieveilig | Nee |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 60 °C |
G | 1" (25) |
A | 196 mm |
B | 40 mm |
C | 60 mm |
E | 20 mm |
SW | 42 mm |