Eriks
PARKER

PARKER Flowmeter Type: 8120 Serie: EFL7731110120 Olie Materiaal meetbuis: Borosilicaatglas Meetbereik: van 1 tot 15 l/min Binnendraad (BSPP) Nylon glasversterkt 1" (25)

  • ERIKS:12036139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 526,00/ stukexcl. btw

€ 636,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
EFL
Type
8120
Uitvoering
VA Vlotter doorstromingsmeter
Montage
Horizontaal en vertikaal
Inwendige veer
Ja
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1" (25)
Kalibratie
Olie
Nauwkeurigheid
5.0 %
Meetbereik
van 1 tot 15
Meeteenheid
l/min
Materiaal aansluiting
Nylon glasversterkt
Materiaal huis
Nylon glasversterkt
Materiaal meetbuis
Borosilicaatglas
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Acetaal
Materiaal veer
Roestvaststaal
Materiaal vlottervanger
Vezelversterkt nylon
Met naaldafsluiter
Nee
Max. druk
10 bar
Explosieveilig
Nee
Mediumtemperatuur
van 5 tot 80 °C
G
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm