Eriks
PARKER

PARKER Filterelement PR2850Q

  • ERIKS:13423582
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Code
PR2850Q
Materiaal filterelement
Meerlaagse glasvezel met gecoat gaas aan de instroomzijde en roestvrij staal gaas aan de uitstroomzijde
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
150 L/min bij 0,44 bar ΔP
ß-ratio
10
Min. barstdruk getest volgens ISO2941
>210 bar
A
47 mm
B
25,5 mm
D
47 mm
E
245 mm