Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Code | 943803Q |
Materiaal filterelement | Meerlaagse glasvezel met gecoat gaas aan beide zijden |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 100 L/min bij 0,37 bar ΔP |
ß-ratio | 10 |
Min. barstdruk getest volgens ISO2941 | >10 bar |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
A | 70 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
D | 70 mm |
E | 130,0 mm |