Eriks
PARKER

PARKER Filterelement 943800Q

  • ERIKS:13423820
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Code
943800Q
Materiaal filterelement
Meerlaagse glasvezel met gecoat gaas aan beide zijden
Filterfijnheid
20 µm
Drukverschil
70 L/min bij 0,4 bar ΔP
ß-ratio
20
Min. barstdruk getest volgens ISO2941
>10 bar
Afdichtingsmateriaal
FKM
A
70 mm
B
35 mm
C
35 mm
D
70 mm
E
85 mm