Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Code | 943721Q |
Materiaal filterelement | Meerlaagse glasvezel met gecoat gaas aan beide zijden |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 300 L/min bij 0,38 bar ΔP |
ß-ratio | 10 |
Min. barstdruk getest volgens ISO2941 | >10 bar |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
A | 99 mm |
C | 40,5 mm |
D | 99 mm |
E | 216 mm |