Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PARKER |
Code | 926698Q |
Materiaal filterelement | Meerlaagse glasvezel met gecoat gaas aan beide zijden |
Drukverschil | 350 L/min bij 0,38 bar ΔP |
Min. barstdruk getest volgens ISO2941 | >20 bar |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
A | 80,0 mm |
B | 43,2 mm |
D | 80,0 mm |
E | 328 mm |