Eriks
PARAT

PARAT Zaklamp PX1 LED 167x38mm EX

  • ERIKS:12509197
  • Fabrikant:4006793749788
Image 1
Zaklamp PX1

Explosiebeveiligde zaklampen
In explosiegevaarlijke gebieden moeten de daarvoor passende beveiligde lampen worden ingezet, om niet bijv. door een vonkontwikkeling bij het inschakelen van de lamp een explosie te veroorzaken.

De ATEX-richtlijnen definiëren daarom de volgende zones:
Zone 2:     Gebieden, waarin slechts zeldenen kort
    explosiegevaar bestaat.
Zone 1:     Gebieden, waarin incidenteel explosiegevaar
    bestaat.
Zone 0:     Gebieden, waarin voortdurendofherhaaldelijken over een
    lang tijdsbestek explosiegevaar bestaat.

Op elke zaklamp zou eigenlijk een code moeten staan, die over het toepassingsgebied uitsluitsel geeft:
II     Apparaat van de groep II, mag niet in de mijnbouw worden ingezet.
1-2-3     Geeft de categorie aan, deze voldoet aan de zone +1.
G-D     Inzetbaar bij gassen/dampen (G) resp. stoffen (D).
Ex     Voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
ia-ib     Beschermingsklasse intrinsieke veiligheid.
IIx     Gasgroep     (IIA = Propaan, IIB = Ethyleen, IIC = Acetyleen/Hydrogeen).
IIIx     Stofgroep    (IIIA = brandbare zwevend stof, IIIB = niet geleidende stof, IIIA = geleidende stof).
Tx     Temperatuurklasse, geeft de maximaal toegestane oppervlaktemperatuur aan. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).



•    Uitvoering:
geteste, waterdichte veiligheidslamp van bijzonder resistente en slagvaste kunststof.
Compatibel met gangbare helmhouders.
•    Optimaal verlichten
Dichtbij en op afstanden tot 100 m. De lamp (LED) kan willekeurig worden verwisseld zonder de EX-certificering te verliezen.
•    Beschermingsklasse IP 68
De rubberen schakelaar aan de achterkant is hermetisch afgedicht tegen het indringen van water en stof. Bovendien is deze beschermt tegen kortsluiten en verkeerd ingelegde batterijen. ATEX Zone 1, gecertificeerd volgens II 2G Ex ib e IIB T4, STAUBEX II 2D Ex ibd 21 T81°C IP 68.
•    Leveringsomvang:
Levering incl. 4 penlitebatterijen AA/LR06.

Opslaan in lijst

€ 85,39/ stukexcl. btw

€ 103,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARAT
Lamptype
LED
Lengte
167 mm
Diameter
38
Gewicht
170 g