€ 62,72/ stukexcl. btw
€ 75,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Optiflex |
Type | 447 |
Norm | EN (DIN) |
Uitvoering | Vul/aftapkraan |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Diameter slangpilaar | 25 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 123.5 mm |
Bediening | Knop |
Zelfsluitend | Ja |
Klepvorm | Bal |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Met afsluitdop | Ja |