Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorvoetventiel Type: 3554 Messing/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/4" (20)

  • ERIKS:11813361
  • Fabrikant:4026755130317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • 4Functies.
  • Voorinstelbaar, afsluitbaar.
  • Vullen en aftappen.
  • Oventrop Combi 4.
Opslaan in lijst

€ 27,20/ stukexcl. btw

€ 32,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Type
3554
Uitvoering
Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat radiatoraansluiting
3/4" (20)
Haakse uitvoering
Ja
Aftapbaar
Ja
Vulbaar
Ja
Materiaal staartstuk
Messing
Materiaal binnenwerk
Messing
Materiaal wartelmoer
Messing
Materiaal kap
Messing
Afdichting
EPDM
Bediening
Inbus
Voorinstelbaar
Ja
Afsluitbaar
Ja