€ 19,52/ stukexcl. btw
€ 23,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Type | 3554 |
Uitvoering | Staartstuk/binnendraad |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Maat radiatoraansluiting | 1/2" (15) |
Haakse uitvoering | Ja |
Aftapbaar | Ja |
Vulbaar | Ja |
Materiaal staartstuk | Messing |
Materiaal binnenwerk | Messing |
Materiaal wartelmoer | Messing |
Materiaal kap | Messing |
Afdichting | EPDM |
Bediening | Inbus |
Voorinstelbaar | Ja |
Afsluitbaar | Ja |