Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorthermostaatknop Serie: UNI XH Type: 3484XH Blokkering: Extern Vloeistofgevuld 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11813347
  • Fabrikant:4026755219845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Ten behoeve van radiatorafsluiter.
  • Voor regeling omgevingstemperatuur.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor M30X1,5.
  • Oventrop Uni XH.
  • Externe blokkering.
Opslaan in lijst

€ 21,52/ stukexcl. btw

€ 26,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
UNI XH
Type
3484XH
Uitvoering
Thermostaatknop met blokkering
Aansluiting op radiatorafsluiter
M30 x 1.5
Regelelement
Vloeistofgevuld
Voeler op afstand
Nee
Bediening op afstand
Nee
Instelbereik
7 - 28°C
Schaalindeling
0-5
Blokkering
Extern
Vorstbeveiligd
Ja
Kleur
Wit