€ 32,00/ stukexcl. btw
€ 38,72incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | UNI M |
Type | 3484M |
Uitvoering | Thermostaatknop met blokkering |
Aansluiting op radiatorafsluiter | M38 x 1.5 |
Regelelement | Vloeistofgevuld |
Voeler op afstand | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Instelbereik | 7 - 28°C |
Schaalindeling | 0-5 |
Blokkering | Intern |
Vorstbeveiligd | Ja |
Kleur | Wit |