Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorthermostaatknop Serie: UNI LH Type: 3488L Blokkering: Intern Vloeistofgevuld Voeler op afstand 2m 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11813350
  • Fabrikant:4026755115123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Ten behoeve van radiatorafsluiter.
  • Voor regeling omgevingstemperatuur.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor M30X1,5.
  • Uni LH.
  • Interne blokkering.
  • Voorzien van 2 mtr Capilair.
Opslaan in lijst

€ 46,96/ stukexcl. btw

€ 56,82incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
UNI LH
Type
3488L
Uitvoering
Thermostaatknop met blokkering
Aansluiting op radiatorafsluiter
M30 x 1.5
Regelelement
Vloeistofgevuld
Voeler op afstand
Ja
Lengte capillair voeler op afstand
2 m
Bediening op afstand
Nee
Instelbereik
7 - 28°C
Schaalindeling
0-5
Blokkering
Intern
Vorstbeveiligd
Ja
Kleur
Wit