€ 44,64/ stukexcl. btw
€ 54,01incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | UNI L |
Type | 3488L |
Uitvoering | Thermostaatknop met blokkering |
Aansluiting op radiatorafsluiter | M30 x 1.0 |
Regelelement | Vloeistofgevuld |
Voeler op afstand | Ja |
Lengte capillair voeler op afstand | 2 m |
Bediening op afstand | Nee |
Instelbereik | 7 - 28°C |
Blokkering | Intern |
Kleur | Wit |