€ 30,64/ stukexcl. btw
€ 37,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | UNI L |
Type | 3484L |
Uitvoering | Thermostaatknop met blokkering |
Aansluiting op radiatorafsluiter | M30 x 1.0 |
Regelelement | Vloeistofgevuld |
Voeler op afstand | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Instelbereik | 7 - 28°C |
Schaalindeling | 0-5 |
Blokkering | Intern |
Vorstbeveiligd | Ja |
Kleur | Wit |