Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorafsluiter Serie: HRV Type: 2482N Messing/EPDM Recht Instelbaar M30x1,5 3/8" (10)

  • ERIKS:11812893
  • Fabrikant:4026755251692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • CV-installatie.


Bijzonderheden


  • Dubbel instelbaar.
  • Voorinstelling door spindel
  • Ruimte temperatuur eenvoudig en nauwkeurig instelbaar.
  • Ombouw naar thermostatische uitvoering mogelijk.
  • Oventrop HRV.
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
HRV
Type
2482N
Uitvoering
Recht
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat leidingaansluiting
3/8" (10)
Maat thermostatisch regelelement
M30x1,5
Maat radiatoraansluiting
3/8" (10)
Radiator aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bediening
Handbediend
Met voorinstelling
Ja
Voorinstelling
Instelbaar
Materiaal kap
Wit kunststof
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C