€ 22,80/ stukexcl. btw
€ 27,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | HRV |
Type | 2482N |
Uitvoering | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Maat leidingaansluiting | 1/2" (15) |
Maat thermostatisch regelelement | M30x1,5 |
Maat radiatoraansluiting | 1/2" (15) |
Radiator aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Leiding aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bediening | Handbediend |
Met voorinstelling | Ja |
Voorinstelling | Instelbaar |
Materiaal kap | Wit kunststof |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |