Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorafsluiter Serie: AV9 Type: 3475R Messing/EPDM Recht 9 voorinstellingen M30x1,5 1/2" (15)

  • ERIKS:12712514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • Thermostatisch.
  • Negen voorinstelstanden.
  • M30 x 1,5 maat regelelement.
  • Oventrop AV9.
Opslaan in lijst

€ 29,28/ stukexcl. btw

€ 35,43incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
AV9
Type
3475R
Uitvoering
Recht
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat leidingaansluiting
1/2" (15)
Maat thermostatisch regelelement
M30x1,5
Maat radiatoraansluiting
1/2" (15)
Radiator aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bediening
Thermostatisch met beschermkap
Met voorinstelling
Ja
Voorinstelling
9 voorinstellingen
Materiaal kap
Wit kunststof
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C