Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorafsluiter Serie: AV9 Type: 3447 Messing/EPDM Haaks verkeerd 9 voorinstellingen M30x1,5 3/8" (10)

  • ERIKS:12712517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • Thermostatisch.
  • Negen voorinstelstanden.
  • M30 x 1,5 maat regelelement.
  • Oventrop AV9.
Opslaan in lijst

€ 32,16/ stukexcl. btw

€ 38,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
AV9
Type
3447
Uitvoering
Haaks verkeerd
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat leidingaansluiting
3/8" (10)
Maat thermostatisch regelelement
M30x1,5
Maat radiatoraansluiting
3/8" (10)
Radiator aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bediening
Thermostatisch met beschermkap
Met voorinstelling
Ja
Voorinstelling
9 voorinstellingen
Materiaal kap
Wit kunststof
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C