€ 309,00/ stukexcl. btw
€ 373,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Type | 3495 |
Bouwvorm | Haaks |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | 1.1/4" (32) |
Aansluiting inlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap inlaatzijde | PN10 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | 1.1/4" (32) |
Aansluiting uitlaatzijde | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap uitlaatzijde | PN10 |
Instelbereik | van 0.05 tot 0.5 bar |
Materiaal veerkap | Kunststof |
Materiaal klep | EPDM |
Afdichting | EPDM |
Materiaal veer | Roestvaststaal (RVS) |