€ 41,23/ stukexcl. btw
€ 49,89incl. btw
91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Type | OV10771 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 54 mm |
Handbediening | T-sleutel |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | Messing, verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | Kunststof |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |