Eriks
OVENTROP

OVENTROP Kogelkraan Type: OV10771 Messing/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat T-sleutel PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12711588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Messing vernikkelde kogelkraan met volle doorlaat en zwevende kogel.

Toepassingsgebied
  • HVAC, water en persluchtsystemen.
  • Geïsoleerde leidingen.
Bijzonderheden
  • Schroefdraad volgens NEN-EN-ISO 228-1.
  • Bediening door verhoogde T-greep t.b.v. isolatie.
  • Drukklasse PN16
Opslaan in lijst

€ 120,28/ stukexcl. btw

€ 145,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Type
OV10771
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
106 mm
Handbediening
T-sleutel
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Kunststof
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C