Eriks
OVENTROP

OVENTROP Klepafsluiter Type: 2415 Brons/PTFE Vaste klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12711648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Koud en heet water.
  • Minerale olie.
  • Thermische olie.
  • Hydraulische olie.
  • Algemeen voor CV en drinkwater indien geen KIWA vereist is


Bijzonderheden


  • Vrijstroom model.
  • Inclusief aftapper.
Opslaan in lijst

€ 230,80/ stukexcl. btw

€ 279,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Type
2415
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
124 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Met aftapper
Ja