Eriks
OVENTROP

OVENTROP Klepafsluiter Type: 2415 Brons/PTFE Vaste klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12160127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
bronze afsluiters zijn bij uitstek geschikt voor (heet) water en minerale, thermische, hydraulische olie.
Opslaan in lijst

€ 50,24/ stukexcl. btw

€ 60,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Type
2415
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
66 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal kopstuk pakking
PTFE
Materiaal bediening
Kunststof
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met aftapper
Ja