Eriks
OVENTROP

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 98m³/h PN25 Groef 76.1mm DN65

  • ERIKS:13389156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 718,80/ stukexcl. btw

€ 869,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Type
2622
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter
76.1 mm
Aansluiting
Groef
Druktrap artikel
PN25
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 1900 tot 98000 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
98 m³/h
Kv-waarde
van 1.9 tot 98 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Met standaanwijzer
Ja