Eriks
OVENTROP

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 404.3m³/h PN16 Groef 168.3mm DN150

  • ERIKS:13389161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.382,40/ stukexcl. btw

€ 4.092,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Type
2622
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN150
Uitwendige buisdiameter
168.3 mm
Aansluiting
Groef
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 5500 tot 404300 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
404.3 m³/h
Kv-waarde
van 5.5 tot 404.3 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Met standaanwijzer
Ja