Eriks
OVENTROP

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 293m³/h PN25 Groef 139.7mm DN125

  • ERIKS:13389159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.360,80/ stukexcl. btw

€ 2.856,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Type
2622
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN125
Uitwendige buisdiameter
139.7 mm
Aansluiting
Groef
Druktrap artikel
PN25
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 5500 tot 293000 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
293 m³/h
Kv-waarde
van 5.5 tot 293 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Met standaanwijzer
Ja