€ 1.650,40/ stukexcl. btw
€ 1.996,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VGC |
Type | 2622 |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Uitwendige buisdiameter | 114.3 mm |
Aansluiting | Groef |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 3400 tot 201000 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 201 m³/h |
Kv-waarde | van 3.4 tot 201 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | CC491K |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal kopstuk | CC491K |
Materiaal nippel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Met standaanwijzer | Ja |