Eriks
OVENTROP

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statisch Gietijzer/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Groef 88.9mm DN80

  • ERIKS:13389157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.216,80/ stukexcl. btw

€ 1.472,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Type
2622
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter
88.9 mm
Aansluiting
Groef
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 2300 tot 122200 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
122.2 m³/h
Kv-waarde
van 2.3 tot 122.2 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Met standaanwijzer
Ja