€ 8.208,00/ stukexcl. btw
€ 9.931,68incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VFR |
Type | 2621 |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 5200 tot 404300 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 404.3 m³/h |
Kv-waarde | van 5.2 tot 404.3 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | CC491K |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | CC491K |
Materiaal nippel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Met standaanwijzer | Ja |