€ 1.328,80/ stukexcl. btw
€ 1.607,85incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VFR |
Type | 2621 |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 3290 tot 36000 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 36 m³/h |
Kv-waarde | van 3.29 tot 36 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | CC491K |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | CC491K |
Materiaal nippel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Met standaanwijzer | Ja |