€ 7.304,00/ stukexcl. btw
€ 8.837,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VFR |
Type | 2621 |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 5500 tot 293000 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 293 m³/h |
Kv-waarde | van 5.5 tot 293 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | CC491K |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | CC491K |
Materiaal nippel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Met standaanwijzer | Ja |