Eriks
OVENTROP

OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 122.2m³/h PN16 Flens DN80

  • ERIKS:11812954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarmingssystemen.
  • Zuurstofrijke koelsystemen.
  • Maritiem.
  • Installatietechniek.
  • Algemene industrie.

Bijzonderheden

  • Instelbare Kv-waarden.
  • Geschikt voor zeewater tot 30 °C.
  • Oventrop Hydrocontrol VFR.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.
Opslaan in lijst

€ 2.033,60/ stukexcl. btw

€ 2.460,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VFR
Type
2621
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 2300 tot 122200 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
122.2 m³/h
Kv-waarde
van 2.3 tot 122.2 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
CC491K
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Met standaanwijzer
Ja