€ 131,20/ stukexcl. btw
€ 158,75incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol V |
Type | 2611 |
Materiaal huis | Ontzinkingsbestendig messing |
Kwaliteitsklasse | CuZn36Pb2As (CW602N) |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | DIN EN 10226 |
Druktrap artikel | PN25 |
Inbouwlengte | 84 mm |
Regeling | Statisch |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 6.9 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | Ontzinkingsbestendig messing |
Materiaal spindel | Ontzinkingsbestendig messing |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal kopstuk | Ontzinkingsbestendig messing |
Materiaal kopstuk pakking | EPDM |
Materiaal nippel | Ontzinkingsbestendig messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Met aftapper | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |
DN | 3/4" (20) |
H | 136 mm |
L1 | 84 mm |
L2 | 152 mm |
Gewicht | 0.67 kg |