Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Cocon 2TZ |
Type | 2600 |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 120 tot 4500 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 4.5 m³/h |
Kv-waarde | van 0.12 tot 4.5 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | EPDM |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kopstuk | Messing |
Materiaal nippel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Met aftapper | Ja |
Met standaanwijzer | Nee |