Eriks
OVENTROP

OVENTROP Debietregelaar Serie: Cocon QTZ Type: 2637 Dynamisch Messing Modulerend Kvs-waarde: 1.8m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13473091
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dynamische messing in- en naregelafsluiter voor een gemakkelijke, betrouwbare en constante volume stroom, ongeacht de fluctuaties in de differentiële druk van het systeem.

Toepassingsgebied

  • Naregeling van verwarmings- en koelsystemen.
  • Installatietechniek.
  • Industrie.

Bijzonderheden

  • Naregeling mogelijk door middel van elektrische- of thermische aandrijving.
  • Constant volumestroom bij wisselend drukverschil.
  • Eenvoudig instelbaar.
  • Drukverschil meetbaar met behulp van meetcomputer.
Opslaan in lijst

€ 173,50/ stukexcl. btw

€ 209,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Cocon QTZ
Type
2637
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Type regeling
Modulerend
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
1.8 m³/h
Met meetnippels
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C