€ 211,00/ stukexcl. btw
€ 255,31incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OVENTROP |
Serie | Cocon QTZ |
Type | 2637 |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Type regeling | Modulerend |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 1.8 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |