Eriks
OSBORN

OSBORN Komborstel schuurnylon 60x21mm

  • ERIKS:14047977
  • Fabrikant:4013349931504
Image 1
Komborstel voor accu-slijpmachines

Uitvoering: zeer robuuste met siliciumcarbide vermengde nylon draden met harde en scherpe punten en zeer flexibel werkoppervlak. Hoge elasticiteit maar tevens breekvast. Dichtslibben van het werkvlak met slijpresten wordt vermeden wat resulteert in een constant hoog slijpresultaat. Bovendien zijn de slijpborstels bestand tegen zwakke zuren en logen. Met M14 x 2-schroefdraad.

Toepassing: ter bevestiging op alle gangbare haakse eenhandsslijpers, speciaal ontwikkeld ter bevestiging op haakse accuslijpers. Voor het gebruik bij lichte tot middelzware reinigingswerkzaamheden van grote oppervlakken. Voor het structureren, gladmaken en satineren.

Opslaan in lijst

€ 19,32/ stukexcl. btw

€ 23,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OSBORN